ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014275
品番
5816633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
形状
ストレート
質量(g)
108(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】スポット
材質(ケース)
アルミニウム
ヘッド径(Φmm)
25
バッテリー
単三電池
バッテリー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
Future 2AA+
電球の種類
LED