ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann M200F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014336
品番
1600-0173-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
黒
形状
スポットライト
タイプ
【ビーム】LED
シリーズ
M
範囲
120 m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単三電池2本
光束(Lm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M200F
電球の種類
LED