APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
リードワイヤー
注文コード
50014634
品番
A0273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイル】フラッシュ
端子種別
リードワイヤー
定格電流(A)
12 、16
取付穴(mm)
8
電球の種類
LED