APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 点滅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
12dc
端子種別
FASTON
注文コード
50014704
品番
QS121KKR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・端子種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.5
寸法(mm)
【電球】14
定格電圧(V)
12dc
端子種別
FASTON
取付穴(mm)
12
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
25 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
点滅LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル