APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 点滅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50014713
品番
QS121KKR24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
28.5
寸法(mm)
【電球】14
定格電圧(V)
24dc
端子種別
FASTON
取付穴(mm)
12
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
25 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
点滅LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル