APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 8mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
定格電圧(V)
12dc
端子種別
ソリッドワイヤ
注文コード
50014835
品番
QRM85BXXY12E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.3
寸法(mm)
【電球】6.8
定格電圧(V)
12dc
端子種別
ソリッドワイヤ
取付穴(mm)
8
発光色
黄
定格電流(mA)
20
強度
6 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋め込型
ベゼル色
黒