APEM
Apem LED表示灯 16mm 12V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
赤
仕様
バッテリ
注文コード
50015018
品番
Q16F5BXXHR12E-3AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
発光色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12dc
発光色
赤
取付穴(mm)
16
電球の種類
LED
寸法(mm)
【電球】10
端子種別
リードワイヤー
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
定格電流(mA)
20
強度
800 mcd
長さ(mm)
19.4
仕様
バッテリ
径(Φmm)
18.3
使用温度範囲(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
4000(500 VDC)
LED寿命(時間)
100000
RoHS指令(10物質対応)
対応