APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50015079
品番
QRM85BXXR24E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.3
寸法(mm)
【電球】6.8
定格電圧(V)
24dc
端子種別
ソリッドワイヤ
取付穴(mm)
8
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
10 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋め込型
ベゼル色
黒