APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
燈
定格電圧(V)
12dc
端子種別
リードワイヤー
注文コード
50015158
品番
QS63XXO12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20.3
寸法(mm)
【電球】7.2
定格電圧(V)
12dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
6
発光色
燈
定格電流(mA)
20
強度
30 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル
ベゼル色
燈