APEM
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50015176
品番
QS101XXW24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.2
寸法(mm)
【電球】12
定格電圧(V)
24dc
端子種別
ファストン、はんだラグ
取付穴(mm)
10
発光色
白
定格電流(mA)
20
強度
1200 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル
ベゼル色
白