APEM
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50015429
品番
QS103ZZRYG24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.2
寸法(mm)
【電球】12
定格電圧(V)
24dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
10
発光色
緑、赤、黄
定格電流(mA)
20
強度
60 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋め込型
ベゼル色
クリア