富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50015506
品番
AH165-V1R01-S
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP65
仕様
防油形
品名
プッシュロック形押しボタンスイッチ