APEM
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50015849
品番
3D1-ZBH-08-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】トグル、【ジョイスティックトラベル】±12°
奥行(mm)
【パネルから】23
軸数
1
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
1000000Operations
動作温度範囲(℃)
-20→+50
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
10@250Vc
コンタクト定格電圧(V)
250