富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
プリント板用コマンドスイッチ AH16P-2 押しボタンスイッチ(プッシュロック形)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016714
品番
AH16P-2VRX
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
操作部のみ
品名
押しボタンスイッチ(操作部)
種類
関連商品
保護構造
IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
ボタン形状
キノコ
端子形状
プリント基板用端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
16.2