富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン色
赤
注文コード
50017877
品番
AH225-VR22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・ボタン色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
2a2b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ