曜日別特売
5647A Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM 50018159

Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50018159品番5647A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする