※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
T 8x89mm [Bore Torx]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50018982
品番
EA611GV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
全長(mm)
89
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T8
いじり止め穴有無
あり
エスコ品番
EA611GV-11
先端形状
トルクス
本数
1