APEM
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50019367
品番
106472103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@24Vdc