APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ターミナルタイプ
ネジ
ネジ
Solder Lug
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50019507
品番
646H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧(V)
400ac
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
15