APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50019787
品番
MTG62AD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
ナイロン66
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP51
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc