富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50020546
品番
AH25-VLR11E3
参考基準価格(税別)
¥3,485
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
光源
LED
使用電圧(V)
AC/DC24
品名
照光押釦スイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
25.5
照光色
赤