APEM
Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アクチュエータ色
緑
緑
青
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021205
品番
A01MME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65
スイッチ種類
マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
併用可能製品
A01シリーズ
アクチュエータ色
緑