APEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アクチュエータ色
黒
赤
黒
緑
青
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021598
品番
IAR5F1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
プランジャー
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
2@24Vdc