富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
パネルプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021842
品番
AHX003
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
パネルカット寸法(mm)
Φ25.5
付属品
パッキン、ナット付(IP65)
外形寸法(mm)
Φ31×20
用途
予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
適合機種
Φ25シリーズ(AH25形)
材質(本体)
ダイカスト
電源
3相 200V
色(本体)
シルバー
仕上(本体)
クロムメッキ