APEM
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
アクチュエータ色
黄
赤
緑
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50022359
品番
FPAR1B1452XOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ケース色
黒
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
24.2
アクチュエータ色
黄
コンタクト定格電流(mA)
200@12Vdc