APEM
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50022998
品番
TP32WS83500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(コンタクト)
黄銅、金めっき
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)
400@20V