曜日別特売
AHX2905 ヒューズ 富士電機 50023592

AHX2905 ヒューズ 富士電機 50023592
AHX2905 ヒューズ 富士電機 50023592

ヒューズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)-取付方式-定格電圧(V)-注文コード50023592品番AHX2905
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

電気的信号を取出すための接点ブロック。ドライバ1本で簡単に取付けができます。

定格電流(A)-定格電圧(V)-取付方式-接点構成1a仕様●ヒューズ回路と溶断表示回路の絶縁耐圧 CS1F・2F 形:AC50Hz 2000V 1 分間●溶断表示装置の最低動作電圧 CS1F・2F 形:3.5V適合CS1F、2F質量(g)-種類-寸法L(mm)-寸法H(mm)-規格-取付ピッチ-寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法M(mm)-損失(W)-リード線-定格遮断電流(kA)-サイズ(mm)-適合ヒューズ管サイズ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122484
2023-12-29
用途: 機器用部品交換用

壊れたので、交換したが問題なく使えた。 
注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです

対象商品 : 50123175
2022-11-26
用途: 機械の修理時
その他業種

今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。

対象商品 : 50123123
2017-03-26
用途: 機械修理

森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。

対象商品 : 50123446
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする