富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 接点部保護カバー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a2b(2段積)
適合機種
AH25-G形
注文コード
50023732
品番
AHX318
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AH25-G形
長さ(mm)
44
幅(mm)
35.5
奥行(mm)
59
接点構成
2a2b(2段積)