富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 別置トランス用ベース
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50023775
品番
AHX326
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
別置トランス用ベース
適合機種
AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ
長さ(mm)
22.5
幅(mm)
32
取付方式
ねじ、レール
奥行(mm)
58