APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アクチュエータ色
黒
緑
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50023969
品番
IPR5SAD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc