富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 記名板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50024256
品番
AHX666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容・形状・適合機種
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アクリル樹脂
タイプ
角平形
外形寸法(mm)
12.2×0.9
文字色
黒
色(本体)
乳白