APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アクチュエータ色
緑
黒
緑
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50024337
品番
AV22PNA3F4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】なし
適合
CSA、UL準拠
定格電圧(V)
250ac
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.2
アクチュエータ色
緑
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.2(Dia.)