富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ リングパッキン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
5枚セットです。
材質(本体)
樹脂
適合機種
AM22・DM22シリーズ:Φ22用、AK22-1:Φ22制御用カムスイッチ
注文コード
50024606
品番
AHX730
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5枚セットです。
適合機種
AM22・DM22シリーズ:Φ22用、AK22-1:Φ22制御用カムスイッチ
厚さ(mm)
1.3
材質(本体)
樹脂
外径(Φmm)
29.5