APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem 表示灯 16mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50026218
品番
A0171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイル】フラッシュ
端子種別
ハンダタブ
定格電流(A)
6
取付穴(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応