APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑、赤
注文コード
50026394
品番
QH22L28RGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12→24dc
発光色
緑、赤
取付穴(mm)
22.2
電球の種類
ハローLED
端子種別
リードワイヤー
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
丸型
ベゼル色
黒
定格電流(mA)
20
強度
120 mcd (赤)、350 mcd (緑)
長さ(mm)
5.5
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応