APEX
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
1セット(5個)
1個
ピン数(ピン)
10
10
12
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50026455
品番
PA15FL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
【標準ゲインバンド幅積】5.8MHz、【標準スルーレート】20V/μs
寸法(mm)
30.99×6.86×22.35
タイプ
高電圧
ピン数(ピン)
10
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±150
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1