富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 防塵キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50027826
品番
AM9D797-G
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
付属品
溝付リングパッキン
仕様
防油形
適合機種
AM22F0R、E0R形
材質(本体)
ゴム製
外形寸法(mm)
Φ34×21
色(本体)
緑