富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
Φ22コマンドスイッチ トランスユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50027957
品番
AM9T511-M
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
適合機種
非常停止用照光押しボタンスイッチ(AM22V0F、VSF、VDF形)
外形寸法(mm)
22.4×30×45
使用電圧(V)
AC200〜220
ランプ電圧(V)
AC6
消費電流
1.5VA