富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
Φ22コマンドスイッチ トランスユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50027984
品番
AM9T511-T
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
適合機種
非常停止用照光押しボタンスイッチ(AM22V0F、VSF、VDF形)
外形寸法(mm)
25.3×29×48
使用電圧(V)
AC400〜440
ランプ電圧(V)
AC6
消費電流
3.0VA