ARCOLECTRIC
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
47
注文コード
50029386
品番
RWS10 47R J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
10
温度係数
±20ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
28.6
高さ(mm)
13
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55~+275
終端スタイル
はんだ
抵抗(Ω)
47
寸法(mm)
28.6×12×13
奥行(mm)
12
ケース
モールド