※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像はAR16F0N・AR16F5N)
富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
青
注文コード
50029567
品番
AR16E0L-C1A3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
青
照光色
青
使用電圧(V)
AC/DC6
機械的耐久性
100万回以上
品名
照光押しボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保存温度(℃)
-40〜+70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
AC220V 0.7Aにて;10万回以上
短絡保護装置
gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流
1000A
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000