ARCOLECTRIC
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 39.2kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50032213
品番
MRA020739K2BTA015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
39.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
MRA0207
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±15
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)
5.6
直径(Φmm)
2.3
最大温度係数(ppm/℃)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応