ARCOLECTRIC
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 499Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
50032536
品番
MRA0207499RBTA015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,900
販売価格(税別)
¥
59,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.3
シリーズ
MRA0207
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
499
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-15
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±15