ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 10Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(45個)
注文コード
50033936
品番
HS100 10R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
88
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100