商品レビューを投稿する内容量1個動作方式オルタネイト接点構成2cボタン色緑注文コード50034126品番AR16F5M-C2E3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色など72種類から選べます 種類照光式動作方式オルタネイト接点構成2cボタン色緑照光色緑ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000使用電圧(V)AC/DC24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500