ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50037558
品番
HS50 12R F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
49.1×28×14.8
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
12
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100