ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
テクノロジー
巻線
注文コード
50038574
品番
HS50 6R8 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
テクノロジー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
14.8×72.5×29.7
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
6.8
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100