※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"sqx14mm クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50041836
品番
EA617JP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
エスコ品番
EA617JP-14
材質
クロームモリブデン
幅(mm)
31
厚さ(mm)
9
全長(mm)
43
差込角(mm)
3/8
サイズ(mm)
14