ARCOLECTRIC
Arcol 薄膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.1W 10kΩ ±0.1%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50043623
品番
ACPP0805 10K B 25PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.65
高さ(mm)
0.65
奥行(mm)
1.25
シリーズ
ACPP
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805
最小温度係数(ppm/℃)
-25
テクノロジー
金属皮膜