ARCOLECTRIC
Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50044199
品番
T0919SOAAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
7.1
ターミナルタイプ
Solder Tab
コンタクト定格電流(mA)
500
パネルのカットアウトサイズ(mm)
7.1